水量計 蛇口のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
105件の「水量計 蛇口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水量タイマー」、「水量計」、「定量止水 栓」などの商品も取り扱っております。
一般的な家庭用ホースに繋げ、散水中の瞬時流量と通算積算流量を一目でかんたんに把握することができる流量計です。 ホース通水量の監視や散水記録の管理に役立つため、農業(潅水や水耕栽培)での活用や整備工場での通水量の把握、研究施設での測定記録管理、シャワーやスプリンクラーの散水記録、希釈の水分量等。様々なアプリケーションでお使いいただけます。
用途一般工業、農業(潅水、水耕栽培)、家庭菜園 等 使用流体 水道水、浄水(異物が混入する水は使用不可) 接続口径 流入側 G3/4メス(ネジニップル付き) 材質(本体) 耐塩素に優れたPVC 質量(g) 約66 電源 ボタン電池CR2032×1個(約500時間) 精度 ±10%RD 表示 LCD 0.0~999.9L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 38×44×83 機能 積算数量リセット、表示オートON/OFF 使用温度 5~40℃(温水不可、凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 流量範囲(L/min) 2~30(瞬時)、2以上(積算)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。 ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。 使用中でも設定の解除や一時止水ができます。 ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。 外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。
用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。 付属品 補助リング、ビス 材質 ABS樹脂、ポリアセタール 使用圧力(MPa) 0.1~0.3 使用温度(℃) 1~50 取扱説明書 (0.56MB) 水量(L) 450
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

どの位置でも読みやすい大型回転ディスプレイ。水道の蛇口にも、ホース先端にも、水平または垂直に直接接続できます。モード1、2:1日あたりもしくは季節ごとの総使用水量を表示(リセットするまで測定)。モード3:自動モード。2秒以上中断まで水量を測定。次の散水のときには表示0から開始。モード4:流量モード。測定単位をリットル(l)またはガロン(gal)から選択。ニップル式コネクター対応タイプ。UV耐性、霜耐性により1年中使用可能。リチウム電池(CR2032 3V)同梱。
用途散水時の水道水の使用量の測定に。庭/ガーデン/ガーデニング/散水/節約/節水/測定/洗車/コネクター/アダプター/ホース/連結/取付システム/散水システム/灌漑システム/園芸用品/園芸用/園芸用具/庭散水/ガルディナ/AquaCount 質量(g) 80 保証期間 最大5年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 5.5×5.5×4.9
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

一般的な家庭用ホースに繋げ、散水中の瞬時流量と通算積算流量を一目でかんたんに把握することができる流量計です。 ホース通水量の監視や散水記録の管理に役立つため、農業(潅水や水耕栽培)での活用や、整備工場での通水量の把握、 研究施設での測定記録管理、シャワーやスプリンクラーの散水記録、希釈の水分量等、様々なアプリケーションでお使いいただけます。
用途一般工業、農業(潅水、水耕栽培)、家庭菜園 等 使用流体 水道水、浄水(異物が混入する水は使用不可) 接続口径 流入側 G3/4メス(ネジニップル付き) 材質(本体) 耐塩素に優れたPVC 質量(g) 約66 電源 ボタン電池CR2032×1個(約500時間) 精度 ±10%RD 表示 LCD 0.0~999.9L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 38×44×83 機能 積算数量リセット、表示オートON/OFF 使用温度 5~40℃(温水不可、凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 流量範囲(L/min) 2~30(瞬時)、2以上(積算)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷


流速と積算流量が分かる流量計です。
接続口径 G1オス 測定範囲 10-90L/min 電源 単4乾電池 2本
1個
21,980 税込24,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水平に取り付けが可能です。 電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g) 140 最高使用圧力(MPa) 0.6 機能 オートON/OFF・バッテリー残量アラーム 適合流体
1個
15,200 税込16,720
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合場所 浴室 呼び径(mm) 13 吐水口長さ(mm) 自在170 グリーン購入法 適合 商品タイプ 壁付タイプ
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプ先端取付けタイプ。外径16~23ミリのパイプおよび水栓に使用できます。ダイヤルの目盛りを合わせると設定量給水して自動的に止水。
材質 ABS、POM アズワン品番 64-6508-84 使用温度 1~50℃ 水量(L) 最大設定:450
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。 計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。 水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。 H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。
最高使用圧力(MPa) 1 材質(ケース) CAC804(無塗装) 最小目盛 1L 最高使用温度(℃) 30 取付姿勢 水平 計量範囲 100
1台
特価
7,298 税込8,028
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷


散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。 質量(g) 260 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 180×80×60 適合ホース外径(Φmm) ~20 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

積算 / 瞬時流量がボタンで切替えられ、流量を手軽にチェック出来ます。 羽根車にある磁石の回転数が、非接触で本体内にあるリードスイッチ素子で検出され、内部を通過する水の流量に比例したパルス信号が変換して表示されます。 積算流量は不揮発性メモリに記録されるので散水記録に便利です。
用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合など 材質(本体) ABS 質量(g) 180 寸法H(mm) 表示部:56 電源 単3電池×2個 使用温度(℃) 0~60(凍結なきこと。水温変化20以内のこと) 寸法D(mm) 表示部:35 寸法W(mm) 表示部:72 精度(%) ±10RD 使用流体 水道水、浄水、冷却水などの水専用 (異物やスラリーなどの混入なきこと。流体粘度Max.2mPas) 最大使用圧力(MPa) 最大0.6(耐静水圧最大1.75) 使用環境 0~45℃、RH30~80% 材質(ケーブル) PVC被覆 機械的寿命 40万リットル以上 バッテリー寿命 約1500時間
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。
適合場所 浴室 仕様 最大設定量:約400L、逆止弁、保証書付 機能 お湯ぴた JIS規格 日本産業規格品
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水道吐出圧検査に!
測定流体 水圧 エスコ品番 EA115F-1 ケース形状 A枠(立型つば無し) 種類 汎用圧力計 口径(Φmm) 22まで(蛇口) 圧力レンジ(MPa) 0~1
1個
10,700 税込11,770
当日出荷

簡易散水タイマーに比べ、散水パターン(時間、日数)が細かく設定できます。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
用途散水時の時間設定用に。 仕様 水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間、1日(24時間)~7日まで1日おき 材質 ABS、ポリカーボネート樹脂、POM 質量(g) 317 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×190×100 使用電池 単3形乾電池2個(別売) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 適合蛇口外径(Φmm) 14~18 取扱説明書 (3.8MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

構造がシンプルで、耐久性の高い接線流羽根車方式を採用した高精度の液体流量計です。 スイッチ操作で瞬時流量計と積算流量計の切換、瞬時流量のホールド、トータル積算、トリップ積算の各種積算値のリセット等の表示切換が行えます。 リチウム電池を内蔵しており電源は不要です。
適合流体 電源 リチウム電池内蔵(電池交換不可) 温度範囲(℃) 0~+60 最高使用圧力(MPa) 1(液温20℃) 粘度範囲(mPa・s) 0.5~1.5(水相当) 周囲温度 -10~+70℃ 周囲湿度(%RH) 35~85(結露しないこと)
1個
特価
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表示部 (回転範囲)330°(固定角度15°毎) 周囲温度 55℃以下 最大使用圧力(MPa) 1 最小目盛 1L 最大表示 9.999.9m3 表示機能 デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形) 周囲湿度(%RH) 0~100 流体温度(℃) 0.1~30(凍結しないこと) 文字サイズ NKDA型の1.8倍 寸法H3(mm) 70 取付姿勢 水平 適合流体 関連資料 取扱説明書(1.3MB) 計量範囲 100
1台
8,398 税込9,238
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)